ユニット
コンクリート打設撮影用黒板
(1件のレビュー)
寸法(縦×横)(mm)
450×600
表示項目
工事名、打設年月日、コンクリート打設箇所、採取時の実測値、備考、施工者
付属品
消し具(チョークは別売)
材質
木
質量(kg)
約1
取付方式
立てかけ式
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500367
373-09A
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください