ユニット
安全掲示板(大)箱屋根時計付
材質
カラー鋼板0.8mm厚
付属品
ボードマーカー(黒・赤各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板、カラーマグネット、フックボルト24個、蝶ボルト20本、ジョイント金具6枚、ナベビス8本
厚さ(mm)
30
寸法(mm)
掲示板:2000×3400(2000×850×4枚組)、箱屋根:230×3400(230×850×4枚組)
質量(kg)
64
表面仕上げ
特殊プリント、ラミネート加工
総質量(kg)
(掲示板)64
内容量
1セット
注意
※付属のボードマーカー以外を使用すると、きれいに書けない場合や消しにくいことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41500814
313-91A
¥269,000
¥
219,800
¥241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません