限界ねじプラグセット検査用

限界ねじプラグセット検査用 - SK(新潟精機)

ねじ精度確認の必需品です。
通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
検査成績表付です。
「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。

用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40738383GPNP-0305I0.5
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738399GPNP-0407I0.7
20,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738408GPNP-0508I0.8
20,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738417GPNP-0610I1
18,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738426GPNP-08125I1.25
18,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738435GPNP-1015I1.5
19,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
40738444GPNP-12175I1.75
20,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする