Extreme Low Motion Blur、Adaptive-Sync(AMD FreeSync(TM))機能を搭載し、100Hz対応、35インチ UWQHD (3440x1440)曲面液晶パネルを採用した高性能なゲーミングモニター
仕様広色域:sRGB 100%表面処理ノングレア接続方式DisplayPort1.2×1、HDMI2.0×1、HDMI1.4×1入力USB2.0×1機能フリッカーフリー、映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、GamePlus:Aimポインター/タイマー/ FPSカウンター/アラインメント、Low Blue Light、ゲーム向け独自テクノロジー:GameFast Inputテクノロジー、Extreme Low Motion Blurテクノロジー、ケンジントンセキュリティースロットコントラスト比2500:1画素ピッチ0.2382mm表示色最大:約1677万色ディスプレイTFT解像度UWQHD(3440×1440)視野角水平178°/垂直178°走査周波数(水平)30~175kHz走査周波数(垂直)48~100Hz応答速度4ms(グレー→グレー)バックライトLEDデジタル入力DisplayPort1.2×1、HDMI2.0×1、HDMI1.4×1オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック最大輝度(cd/m2)300走査周波数【デジタル】[水平/垂直]DisplayPort:30~175KHz/48~100Hz、HDMI2.0:30~151KHz/48~100Hz、HDMI1.4:30~89KHz/30~75Hzモニターサイズ35型ワイドパネル駆動方式VAVESA対応対応内容量1台