仕様広色域:sRGB 100%
表面処理ノングレア
接続方式DisplayPort1.2×1、HDMI2.0×1、HDMI1.4×1
入力USB2.0×1
機能フリッカーフリー、映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、GamePlus:Aimポインター/タイマー/ FPSカウンター/アラインメント、Low Blue Light、ゲーム向け独自テクノロジー:GameFast Inputテクノロジー、Extreme Low Motion Blurテクノロジー、ケンジントンセキュリティースロット
コントラスト比2500:1
画素ピッチ0.2382mm
表示色最大:約1677万色
ディスプレイTFT
解像度UWQHD(3440×1440)
視野角水平178°/垂直178°
走査周波数(水平)30〜175kHz
走査周波数(垂直)48〜100Hz
応答速度4ms(グレー→グレー)
バックライトLED
デジタル入力DisplayPort1.2×1、HDMI2.0×1、HDMI1.4×1
オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック
最大輝度(cd/m2)300
走査周波数【デジタル】[水平/垂直]DisplayPort:30〜175KHz/48〜100Hz、HDMI2.0:30〜151KHz/48〜100Hz、HDMI1.4:30〜89KHz/30〜75Hz
モニターサイズ35型ワイド
パネル駆動方式VA
VESA対応対応