ASUS VZ229HE Eye Care液晶ディスプレイ - 21.5型, フルHD, IPS, ウルトラスリム, フレームレス, フリッカーフリー, ブルーライトフィルター
表面処理ノングレア接続方式HDMI×1D-sub15ピン×2入力【デジタル/アナログ】HDMI×1D-sub15ピン×2機能フリッカーフリー、映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、GamePlus:Aimポインター/タイマー、Low Blue Light、ケンジントンセキュリティースロットコントラスト比1000:1画素ピッチ0.248mm表示色最大:約1677万色ディスプレイTFT解像度フルHD(1920×1080)視野角水平178°/垂直178°走査周波数(水平)54~85.5kHz走査周波数(垂直)48~76Hz応答速度5ms(グレー→グレー)バックライトLED最大輝度(cd/m2)250走査周波数【デジタル/アナログ】[水平/垂直]54~85.5KHz/48~76Hzモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPS内容量1台