気軽に持ち歩ける本格・超望遠1440mm相当の光学60倍ズームカメラ、COOLPIX B600。どこでも超望遠撮影を楽しめる、約500gの軽量・コンパクトボディーだから、広角24mm相当からの光学60倍ズームを搭載しながらも、持ち歩きに便利です。暗いシーンもキレイに撮れる最高感度ISO 6400。裏面照射型CMOSセンサーと高性能画像処理エンジン EXPEEDを連携し、高感度時にも高い解像感を保ちながら効果的にノイズを抑制します。また、カメラまかせできれいに撮れる、月モード・鳥モードを使えば、ピント合わせやカメラ設定が難しい月や野鳥の撮影も、シーンモードでカンタンに撮影することができます。Bluetooth(R)でカメラとかんたん接続できるリモコン ML-L7(別売)を使えば、カメラを中心に360°どこからでもズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止が可能です。広角から超望遠までの大迫力ズームを搭載し、1台で多彩なシーンをカバーする、気軽に持ち歩ける軽量&高性能モデルです。幅広いシーンで快適にお使い頂けます。
有効画素数1602万撮像素子1/2.3型原色CMOS質量(g)約500(電池、メモリーカード含む)付属品ストラップ AN-CP21、レンズキャップ LC-CP29(レンズキャップ用ひも付)、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21使用温度範囲(℃)0~40出力HDMI:HDMI端子経由で接続可能、Wi-Fi:11.3dBm(EIRP)電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12適合規格DCF、Exif 2.3準拠機能【ダイナミックファインズーム】120/最大2倍(35mm判換算で約2880mm相当)、【視野率】撮影時:上下左右とも約99%(対実画面)、再生時:上下左右とも約99%(対実画面)、【動画】手ブレ補正、風切り音低減、【制御段数】8(1/3 EVステップ)(広角側)、【顔認識】あり、【ダイレクトプリント】PictBridge対応記録媒体内蔵メモリー(約83MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードインターフェースUSB:Hi-Speed USB使用湿度範囲85%以下(結露しないこと)充電時間約2時間(付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121.6×81.5×99.2周波数範囲(MHz)中心周波数:2412~2462MHz(1~11ch)シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用焦点距離(mm)4.3-258(35mm判換算24-1440mm相当)ねじ穴三脚: 1/4(ISO 1222)電池寿命静止画撮影時 約280コマ(EN-EL12使用時)、動画撮影時(実撮影電池寿命)レンズ構成11群16枚(EDレンズ4枚、スーパーEDレンズ1枚)アダプター型式ACアダプター EH-62F(別売)撮影枚数280枚記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)液晶モニター3型TFT液晶モニター露出補正±2段の範囲で1/3段刻み開放F値f/3.3-6.5撮影距離(cm)先端レンズ面中央から約50~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側)絞り電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り露出制御プログラムオートセルフタイマー10秒、3秒AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF手ブレ補正機能レンズシフト方式ISO感度設定ISO 125~1600、ISO 3200、6400(オート撮影モード時に設定可能)(ISO感度は、標準出力感度)露出モード撮影モード:オート撮影モード、シーンモード(おまかせシーン、ポートレート、風景、比較明合成、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、月、鳥)、クリエイティブモード、ベストフェイスモード、ショートムービーショーモード測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~6.8m(広角側)、約2.0~3.4m(望遠側)連写モード単写、連写H[約7.7コマ/秒で約7コマ]、連写L[約2コマ/秒で約14コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で50コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で25コマ連続撮影)言語表示日本語、英語シャッタースピード1/1600~1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡])各種認証オープンシステム、WPA2-PSK補正機能効果:3.0段(静止画)※CIPA規格準拠。約350mm(35mm判換算)で測定無線通信方式準拠規格:IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル)記録画素数【画像】16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(12M)[4608×2592]、1:1[3456×3456]、【動画】1080/30p(初期設定):1920×1080、1080/60i:1920×1080、720/30p:1280×720、480/30p:640 ×480、HS 480/4倍:640×480、HS 1080/0.5倍:1920×1080オートフォーカスコントラスト検出方式調光方式モニター発光によるTTL自動調光BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1光学倍率60電子ズーム倍率最大4倍(35mm判換算で約5760mm相当)入出力端子Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)内容量1個