ペットカップ

ペットカップ - シモジマ
(1件のレビュー)

クラフト紙にPETフィルムを貼り合わせた材質で焼成時の焼型が必要ありません。使用後は可燃ゴミとしての廃棄が可能で、環境に優しい材質です。耐熱性があり、主に焼き菓子の焼成に適しています。

材質クラフトペット80gタイプ未晒寸法(Φ×高さH)(mm)60×20内容量1パック(300枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4147398612号 20F
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41473986
2021-06-02
用途: お菓子のカップ
ストロベリークリーム卸売・小売業

内側がコーティングされているのか
水分をはじいてカップがへなへなにならず
お菓子を入れても型崩れなく扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする