サボテン
衝撃吸収摘果鋏 左利き用
衝撃吸収シリーズの摘果鋏の左利き用です。
クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。
極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。
サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途
摘果や収穫作業。
全長(mm)
177
刃長(mm)
35
仕様
左利き用
材質
刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート
使用目的
収穫作業、摘果
内容量
1個
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意して下さい。
※刃こぼれの原因になりますので、金属を切らないようにしてください。
※使用後は防錆のため油で刃を拭いて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41497689
No.AG-7L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください