替刃式強力型刈込鋏1560RF用替刃

替刃式強力型刈込鋏1560RF用替刃 - サボテン替刃式強力型刈込鋏1560RF用替刃 - サボテン

経済的な強力型刈込鋏用替刃です。
NO.1560RF刈込鋏用の替刃です。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
厳選した素材を使っています。
刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。

用途替刃式刈込鋏用替刃。刃長(mm)130仕様フッ素コート適合本体替刃式強力型刈込鋏(No.1560RF)、替刃式刈込鋏No.1550RF・替刃式太枝切鋏No.1570RF材質刃:SKS-51内容量1個
注意
※針金・ブリキ等の金属・表示以上の太い枝は切らないでください。
※刃は大変に鋭利ですので取扱いに注意し、また安全の為、使用後はお子様の手の届かない所に保管してください。
※使用後、刃を軽く拭いて、刃部に油をつけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41497725No.RB-60F
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする