コンドーテック
箱番線 足場番線 KTハコバンセン
現場作業での定番ナマシ番線。
用途
建築現場での工作物等の結束などに
長さ(mm)
700
材質
鉄
容量(kg)
13.5
番手
#11(2.9)
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41498233
122Z111700
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください