NASTA(ナスタ)
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 可変ダイヤル錠
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質
本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様
前入前出
質量(kg)
3.2
仕上
本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)
錠前
可変ダイヤル錠
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41498583
KS-MB507S-LK-BK
360×265×162
ブラック(黒)
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
41498599
KS-MB507S-LK-W
360×265×162
ホワイト(白)
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください