モノタロウ

ヒートガン 温度調節機能付

ヒートガン 温度調節機能付 - モノタロウ
(21件のレビュー)

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応

用途
塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
仕様
絶縁構造/二重絶縁
質量(kg)
約0.77
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
機能
温度調節機能付
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
販売区分
業務用
内容量
1台
取扱説明書:(10.7MB)
注意
※ご使用の際は、必ず添付の取扱説明書を読んでからお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。
※【ご使用に際して】定格時間内でご使用願います。
※【ご使用後の保管に際して】使用後は本体内部やアタッチメント(ノズル)が熱くなっております。ヒーター部損傷防止のため、送風機能を利用して1~2分を目安に必ずクールダウンさせてから保管してください。
※初期使用時に製品内部のマイカシートが過熱され、発煙する場合がありますが異常ではありません。5分以上使用すると発煙しなくなります。
※温風から急に冷やした場合もヒーター部から煙が出る事がありますが異常ではありません。
※設定した温度はスイッチの位置を「Ⅰ(冷風)」にする、または電源プラグを抜くと消去されまず。ご使用のたびに設定し直してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱風温度(℃)
電源(V)
消費電力(W)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41499423MHG-2200(冷風)約50/(弱風/強風)約70~550AC100(50/60Hz)(冷風)45/(弱風.強風)1450
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41499423MHG-220041499414MHG-2000MHG-2200 ヒートガン モノタロウ 41499414ヒートガンモノタロウ1台
¥4,598
税込¥5,058
同一ブランドのアナログ式になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41499423
2025-11-17
用途: 【オススメ!】ホームタンクのサビ取り洗浄後の乾燥作業に使用しました。
不動産業

ホームタンクは490Lの大きいサイズの乾燥に使用しました。
きれいに乾きましたので買ってよかったです。
安い方を選ぼうか迷いましたが、温度の液晶表示がある方にして結果よかったです。
様子を見ながら300度ではじめて、400度、500度と温度を上げていききれいに乾燥できました。
30年物のホームタンクですが、外観塗装もキメてもう30年頑張ってもらいます。
以上、報告します。

2025-10-08
用途: VE配管、熱収縮チューブ加工
中外電気有限会社 様(建設業・工事業)

消費電力を最大1200W以下に抑えて欲しい、充電工具が多くなってはいますが、現場作業ではコンセント容量が1500Wまでなので300Wの余裕を持たせたいです、ブレーカを落とすと迷惑をかけますので、最高温度を50度下げても上記用途では差し使えないので吸入開口部、吹き出し開口部を絞る、ヒーター容量を小さくした商品があるといいですね、充電ヒーティングタイプでは物足りません。

2025-11-23
用途: フィルムは作業でのフィルム加熱用、塩ビシート曲げ加工
waka103 様(その他業種)

フィルム貼りでは、微妙な温度調整が必要。温度調整が可能。10℃毎に調整が可能で。風量3段階調整可。温度設定機能付き機種を選んで良かった。

対象商品 : 41499423
2026-01-09
用途: パイプ曲げの加熱
農・林・水産業

温度表示について、設定温度が表示されるのではなく熱風温度が表示される。
どのヒートガンもこの仕様なのかなぁ。
慣れれば問題なし。

2025-08-19
用途: 部分的な加熱に
教育・研究機関

熱収縮チューブに使ったが、十分な性能だったと思う。測定してはいないが、10℃刻みで設定できるのも素晴らしい。たぶん、合っていると思う。ガンだから手で持って使うのはわかるが、置いて使えるような何かがあるとありがたい。

2024-10-08
用途: シールはがし

機器に貼ってあるシールをはがすときに、
シールと下地を温めるため使っています。
使用頻度は週1回程度。
使用目的に十分叶った製品と感じます。

1人が参考にしています
2024-10-09
用途: 熱収縮チューブ
卸売・小売業

初めて使いました。温度設定も表示があり、風量も切り替えできるので戸惑うことなく使用できました。
値段も手ごろなので気に入っています。

対象商品 : 41499423
2024-01-26
用途: 価格の割に安いです。
株式会社海底熟成研究所 様(教育・研究機関)

価格の割にとても使いやすいです。3台買ってしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする