YAMAZEN(山善)
23cmサーキュレーター 風量3段階
羽根径23cmのサーキュレーター。エアコンや暖房機器との併用で冷暖房効率をアップ、夏冬2シーズン活躍。洗濯物の部屋干しの乾燥時間の短縮にも便利。
用途
扇風機、せんぷうき、フロアファン、空気循環機として。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×240×380
質量(kg)
3
色
ホワイト
消費電力(W)
55/60
電源
AC100V(50/60Hz)
角度(°)
【左右首振り】55、【上向き】90
コード長さ(m)
1.6
羽根枚数
3枚
保証期間
お買い上げ日より1年
風量調整
3段階
羽根径(Φmm)
230
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41501033
YAS-A23(W)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください