モノタロウ

ホースクランププライヤー CLICK-R専用

ホースクランププライヤー CLICK-R専用 - モノタロウホースクランププライヤー CLICK-R専用 - モノタロウホースクランププライヤー CLICK-R専用 - モノタロウホースクランププライヤー CLICK-R専用 - モノタロウ
(10件のレビュー)

欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。

用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応材質樹脂、鉄全長(mm)178質量(g)300先端幅(mm)21内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41598349-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41598349
2025-02-07
用途: マツダキャロルの燃料ホース作成に。

初代マツダキャロルのレストア中に、燃料ホースが劣化しており、部品が入りません。新たに、燃料ホースを作成して、ホース末端の金具にホースを付け、漏れないように締め付けるのに使用しました。しっかりと固定され、接続部からの漏れもなく、安心しました。

対象商品 : 41598349
2023-07-09
用途: vwのメンテ
エコーラインデンタルオフィス医療・福祉・介護関連業

DIYでドイツ車をいじる方、1本持ってるとホースバンドが再利用できますよ!

対象商品 : 41598349
2022-08-04
用途: 自動車整備
教育・研究機関

流石は専用工具、多少の慣れが必要ですが、コツを掴めば面白いほど簡単にCLICK/CLICK-Rタイプのホースバンドが脱着できます。ラジオペンチで代用しようと、どんなに頑張っても上手く締められなかったのが、あっさり。ただ、使用頻度がとても低いので、あと少し価格が安ければ言うことなしでした。

2が参考にしています
対象商品 : 41598349
2023-01-28
用途: ステップレスイヤークランプの取り付け
卸売・小売業

簡単にクランプはついたが、70代の私では片手で使えない、もっと長いのいいのか、でも重たくなる。もっと軽い力で使えると思った。

1が参考にしています
対象商品 : 41598349
2021-03-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでラジオペンチを使っていましたが、やはり専用工具の使いやすさは抜群です。たまにしか使いませんがあると便利な工具ですね。

対象商品 : 41598349
2021-01-24
用途: メンテナンス

先日作業で、この工具がなくて、別の工具で作業をして苦労しましたので、格安で販売されてるので、是非この機会に購入させていただきました。
使うのが楽しみです。

対象商品 : 41598349
2021-08-10
用途: 車の整備

購入して初めて使用する際、使用方法が分かりませんでした。
ネットで調べて映像を見て使いました。出来れば簡単な使用方法マニュアルの
添付があれば助かります。

対象商品 : 41598349
2021-10-14
用途: 自動車のエアホースの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

BMWミニ(R53)のエアホースの取り外しに使用。取り外しは難なくできましたが、取り付けの際場所的に角度がきつかったせいかうまくクランプにうまく噛まず苦労しました。ただ他のものを使ったことがないので比較はできません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする