TRUSCO
シューズケース 4人用
連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉に窓が付いたシューズケースです。
付属品
棚なし
トラスコ品番
116-4701
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
12.4
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
タイプ
4人用
奥行(mm)
380
間口(mm)
296
アズワン品番
64-8678-41
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39906853
SC-04M
296×380×880
¥45,090
¥
38,980
¥42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
1
お送りできません