神戸車輌製作所
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ)
標準型四方囲いタイプです。629型に比べ、有効内寸高さ約2倍です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
内容量
1台
注意
※使用しない場合は、必ずキャスターブレーキをかけてください。※人は絶対に載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39913144
631B
500
745
1193
1754
150
72
スチール
赤ジェンゴム
¥
213,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39918333
631A
400
600
900
1463
130
51
スチール
赤ジェンゴム
¥
150,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。