ワイヤロック

ワイヤロック - クロスビーワイヤロック - クロスビー

内部に溝が1本入っています。

用途ワイヤロープの端末加工用。トラスコ品番115-8182材質鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ全長(mm)125質量(kg)0.34寸法L(mm)57.2寸法A(mm)52.3寸法D(mm)24.6表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)42.9寸法C(mm)12.7寸法W(mm)42.9適合ワイヤ径(Φmm)8~10寸法G(mm)20.6適合ロープ径(Φmm)8~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39900203G417-8-10
27,060
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする