モノタロウ

ボールポイントビット セット

ボールポイントビット セット - モノタロウボールポイントビット セット - モノタロウ
(25件のレビュー)

ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。
マグネット入り
18Vインパクト対応

用途六角穴付きボルト回しなどに材質(ビット)特殊鋼内容量1セット(7本)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
軸径(Φmm)
両頭機能
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41514139-ボールポイントビット/2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、+No.2×-6656.35(六角)片頭
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41514139
2025-07-19
用途: マフラーフランジの脱着
運輸・通信業

ストレートのレンチでマフラーフランジの脱着をやってましたが、試しにと思い使用しました。手元がブレでも問題無く、楽に使えました。良い道具に出会えました。

2025-07-20
用途: ボルト外す時に。
共進設計

ホルダから固くて抜けない。
値段相応、安かれ良かれ。

2025-04-17
用途: 廃棄家具の解体
建設業・工事業

使用しなくなった椅子とかの解体に使用
先丸なので電動工具に取り付けてつけるので便利です

2025-04-05
用途: 作業用
ブレインビジョン株式会社

精度、強度とも十分だと思います。セットで600円代というのは安い。

対象商品 : 41514139
2024-07-08
用途: 設備組立作業

ボールポイントの為、強いトルクで締めると取れない時がある。特に4.0以上のビット。それ以外は特に問題なく使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41514139
2024-02-01
用途: 家電、自動車の修理に
有限会社魚利

なんと言っても価格が安い
あまり使う訳でも無いのでこれで充分

対象商品 : 41514139
2022-11-11
用途: DIY作業に使用
製造業

L型六角レンチはでは斜めから緩められなかったが、本工具で可能であった。

1が参考にしています
対象商品 : 41514139
2022-03-17
用途: 趣味のバイクメンテナンス
個人手嶋タクシー運輸・通信業

値段のわりに非常に良くできています。
精度も必要十分だと思います。
ちょっとした車載工具にも場所を取らずに
大変使い勝手が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする