曜日別特売

エアー式パワーリフター

エアー式パワーリフター - をくだ屋技研エアー式パワーリフター - をくだ屋技研エアー式パワーリフター - をくだ屋技研エアー式パワーリフター - をくだ屋技研エアー式パワーリフター - をくだ屋技研エアー式パワーリフター - をくだ屋技研エアー式パワーリフター - をくだ屋技研エアー式パワーリフター - をくだ屋技研

エアモーター仕様だから充電不要
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備

内容量1台
注意
※エアー式パワーリフターはハイブリッドパワーリフターの手動油圧ユニットモデルです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41508137PL-A500-15500270~575650801500(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅165(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
1,732,700
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508146PL-A800-15800270~725800801500(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅295(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
2,033,600
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508155PLW-A350-25350165~640650802500(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×38幅165(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
1,799,800
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508164PL-A1000-151000270~725800801500(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅298(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
2,103,900
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508173PLW-A500-25500270~775650802500(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅250(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
1,922,700
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508189PLW-A650-25650270~775800802500(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅285(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
1,951,600
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508198PL-A650-15650270~575800801500(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅185(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
1,881,400
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508207PL-A350-15350165~530650801500(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×38幅120(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
1,635,900
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,500~/税込¥9,350~
沖縄地方数量1につき¥9,500~/税込¥10,450~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする