をくだ屋技研
エアー式パワーリフター(ロングフォーク)
エアモーター仕様だから充電不要
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
ロングフォークタイプ
フォーク外幅W1(mm)
650
フォーク内幅W2(mm)
410
全高H3(mm)
1150
フォーク長さL1(mm)
1200
全長L4(mm)
1590
フォーク長さL3(mm)
975
内容量
1台
注意
※エアー式パワーリフターはハイブリッドパワーリフターの手動油圧ユニットモデルです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41508216
PL-A1000-15L
1000
270~725
1000
80
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
308
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
2,129,800
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508225
PL-A800-15L
800
270~725
1000
80
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
305
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
2,074,500
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750