をくだ屋技研
カンピタエース
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機
電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)
非常停止ボタン付の安全重視設計
モーター
AC200V4P1.13Kw
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×575×1170
処理能力
約140個/時間
駆動源
電動油圧式
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
410×320
最大加圧力(t)
2.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41508234
KP-E25-30
177
¥
912,700
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400