曜日別特売

キャッチパレット オールステンレス仕様

キャッチパレット オールステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット オールステンレス仕様 - をくだ屋技研

クリーンな環境に適したステンレスタイプ
リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵
バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵
オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
積載荷重(kg)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41508295CPFS-10J-1001000802006001000ステンレス(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
747,300
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508304CPFS-10S-1001000802005201000ステンレス(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
700,200
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508313CPFS-15L-107-A1500802006851070ステンレス(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
905,200
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508329CPFS-15L-122-A1500802006851220ステンレス(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
922,700
709,800
780,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
41508338CPFS-15M-85-A150080200470850ステンレス(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
846,800
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508347CPFS-15S-107-A1500802005201070ステンレス(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
872,700
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508356CPFS-20L-122-A2000802006851220ステンレス(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
993,000
729,800
802,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
41508365CPFS-20S-107-A2000802005201070ステンレス(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
949,300
729,800
802,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする