曜日別特売

キャッチパレット 準ステンレス仕様

キャッチパレット 準ステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様 - をくだ屋技研キャッチパレット 準ステンレス仕様 - をくだ屋技研

フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ
リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵
バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵
オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様

全高H3(mm)1170内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41508417CPFG-15L-107-A1500802006851070ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
747,300
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508426CPFG-15L-122-A1500802006851120ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
776,600
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508435CPFG-15M-85-A150080200470850ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
685,500
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508444CPFG-15S-107-A1500802005201070ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
718,000
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508453CPFG-30L-122-A3000852056851220ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)(ステアリング)ウレタン、(ロード)Wウレタン
1,248,000
969,800
1,066,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508469CPFG-15J-107H-A1500651856201070ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
855,200
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508478CPFG-15L-122H-A1500651856851220ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
855,200
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508487CPFG-15S-107H-A1500651855201070ステンレス(フレーム・ハンドル・車軸関係/その他はニッケルクロームメッキ仕上げ)(ステアリング)カルオス、(ロード)カルオス
779,300
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする