曜日別特売

キャッチパレットトラック 超低床

キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研キャッチパレットトラック 超低床 - をくだ屋技研

ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました
リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵
バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵
オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様

ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41508514CPL-10L-1221000451356851220(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン
230,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508523CPL-10L-1401000451356851400(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン
373,400
299,800
329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508539CPL-10M-1001000451354501000(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン
217,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508548CPL-10M-85100045135450850(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン
217,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508557CPL-10S-1071000451355201070(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン
217,700
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508566CPL-13L-1221300451356851220(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
280,900
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
41508575CPL-13S-1071300451355201070(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
265,700
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508584CPL-10M-85L100039114450850(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン
278,200
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508593CPL-10S-107L1000391145201070(ステアリング)ウレタン、(ロード)ナイロン
278,200
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする