をくだ屋技研
サントカー S型フォーク式
操作は簡単な油圧ペダル
小回り抜群の小型、軽量ボディ
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン
自動積荷チェックバルブ内蔵
左右にスライド調整できるフォーク式
ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム125×38
ロードセンター(mm)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41508968
SC-2-12SF-A
200
160~515
600
80(95)
1070
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×32幅
49
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
224,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508977
SC-2-8SF-A
200
160~515
600
80(95)
720
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×32幅
44
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
208,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508986
SC-4-12SF-A
400
215~570
650
80(95)
1070
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ80×38幅
70
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
279,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41508995
SC-4-8SF-A
400
215~570
650
80(95)
720
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ80×38幅
65
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
266,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
~
/
税込
¥
6,050
~