をくだ屋技研
サントカー 高揚程フォーク式
高揚程タイプ
操作は簡単な油圧ペダル
小回り抜群の小型、軽量ボディ
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン
自動積荷チェックバルブ内蔵
左右にスライド調整できるフォーク式
内容量
1台
注意
※配送地域によっては運賃発生する場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509047
SC-4-15
400
600
650
160
1580
(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅
81
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
368,400
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509056
SC-4-15F
400
215~570
650
80(95)
1500
(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ80×38幅
85
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
374,100
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350