をくだ屋技研
サントカー ステンレス型
クリーンな環境に適したステンレスタイプ
操作は簡単な油圧ペダル
小回り抜群の小型、軽量ボディ
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン
自動積荷チェックバルブ内蔵
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン130×40
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
540×600
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン125×38
ロードセンター(mm)
300
全長E(mm)
910
全幅F(mm)
540
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509099
SC-2-12SU
200
540
600
160
1150
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ130×40幅
57
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509108
SC-2-8SU
200
540
600
160
800
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ130×40幅
58
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
~
/
税込
¥
6,050
~