をくだ屋技研
サントカー ペールカン
一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス180×60
車体質量(kg)
58
フォーク外幅W1(mm)
600
フォーク内幅W2(mm)
360
全高H3(mm)
1160
フォーク長さL1(mm)
1000
全長L4(mm)
1360
フォーク長さL2(mm)
925
フォーク長さL3(mm)
775
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509117
SC-2-12CT-A
50
12
1002
(ステアリング)双輪 Φ130×65幅、(ロード)Φ75×32幅
54
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
330,200
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600