をくだ屋技研
サントカー ロール仕様
フィルム・紙ロールなどの交換に最適
四輪自在で小回り抜群
スチールローラー仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ナイロン75×40
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム125×38
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509126
SC-2-12R-1
200
200
1190
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×40幅
62
(ステアリング)ゴム、(ロード)ナイロン
¥
515,900
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509135
SC-2-8R-1
200
200
840
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×40幅
57
(ステアリング)ゴム、(ロード)ナイロン
¥
490,500
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509153
SC-4-8R-1
400
245
885
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×40幅
82
(ステアリング)ゴム、(ロード)ナイロン
¥
521,600
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509144
SC-4-12R-1
400
245
1235
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×40幅
87
(ステアリング)ゴム、(ロード)ナイロン
¥
556,100
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
~
/
税込
¥
6,050
~