をくだ屋技研
サントカー ロール仕様(SR型)
版銅、フィルム、紙ロールなどの交換に最適
四輪自在で小回り抜群
左右スライド式ゴム製ローラー
アーム部ビニールコーティングで製品を保護します
ローラー幅(mm)
C:480
材質(ローラー部)
ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ナイロン75×40
脚高(mm)
J:109
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム125×38
脚寸法外幅(mm)
F:600
全長E(mm)
705
ピッチD(mm)
ローラー:120
ローラー径(Φmm)
60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509169
SC-2-12SR-1
200
200
1190
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×40幅
68
(ステアリング)ゴム、(ロード)ナイロン
¥
633,900
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509178
SC-2-8SR-1
200
200
840
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×40幅
63
(ステアリング)ゴム、(ロード)ナイロン
¥
601,800
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
~
/
税込
¥
6,050
~