曜日別特売

サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式

サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式 - をくだ屋技研サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式 - をくだ屋技研サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式 - をくだ屋技研サントカー 標準型バッテリータイプテーブル式 - をくだ屋技研

リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付
作業環境にマッチするシンプルなデザイン
昇降バルブで上下動はワンタッチ
3色に色分けしたバッテリーメーター
自動積荷チェックバルブ内臓
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41509205SC-D2-12-A2005406001601150(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅79(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
648,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509214SC-D2-8-A200540600160800(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅74(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
628,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509223SC-D4-12-A4006006501601150(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅95(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
713,900
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509239SC-D4-8-A400600650160800(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ130×40幅90(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
690,900
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする