をくだ屋技研
サントカー 標準型低床式
操作は簡単な油圧ペダル
小回り抜群の小型、軽量ボディ
あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン
自動積荷チェックバルブ内蔵
最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
双輪エラストマー135×65
ロードセンター(mm)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509327
SC-2-12L-A
200
540
600
95
1080
(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ75×32幅
53
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
236,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509336
SC-2-8L-A
200
540
600
95
730
(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ75×32幅
48
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
218,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509345
SC-4-12L-A
400
600
650
95
1080
(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ80×38幅
70
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
295,200
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509354
SC-4-8L-A
400
600
650
95
730
(ステアリング)双輪Φ130×65幅、(ロード)Φ80×38幅
65
(ステアリング)エラストマー、(ロード)ウレタン
¥
283,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
~
/
税込
¥
6,050
~