をくだ屋技研
サントピッカー
コンパクト設計で狭い通路も自由自在
3m前後の高所作業が容易になりました
ワンタッチブレーキで更に作業性、安全性が向上
充電器搭載型(AC100V)
全幅(mm)
G:620
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
双輪エラストマー100×66
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×550
全高H(mm)
1200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
双輪ウレタン125×73
車体質量(kg)
135
上昇時間(秒)
6~8
下降時間(秒)
10~13
全長F(mm)
1000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509363
SCP-D5-21
テーブル50 搭乗者100
550
500
970
2100
(ステアリング)双輪Φ125×73幅、(ロード)双輪Φ100×66幅
135
(ステアリング)ウレタン、(ロード)エラストマー
オープン
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750