をくだ屋技研
ジブクレーン型パワーリフター
吊り上げ、下げ作業に便利な専用機
トロリーフック仕様
ストローク(mm)
アームスライド:700
全長(mm)
1585
全幅(mm)
695
全高(mm)
1950
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン150×38
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ステレオ150×45
車体質量(kg)
260
ロードセンター(mm)
アーム:960
オーバーハング量(mm)
400
上昇回数(回)
50(18)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509379
PL-H500-15G
200
570
2000
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ150×45幅
260
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
777,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550