をくだ屋技研
デジパレ(キャッチパレットスケール)
運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役
表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示
省エネ志向のオートパワーオフ機能
材質
ステアリングホイール:ステレオ、ロードホイール:ウレタン
全長(mm)
1910
全高(mm)
1170
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
65×73
フォーク長さ(mm)
1350
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
180×60
フォーク外幅(mm)
590
フォーク内幅(mm)
210
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509388
DPS-1000J
1000
590
1350
82
196
(ステアリング)Φ180×60幅、(ロード)Φ65×73幅
150
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
2,269,100
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509397
DPS-1500J
1500
590
1350
86
200
(ステアリング)Φ180×60幅、(ロード)Φ65×73幅
160
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
2,517,300
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400