をくだ屋技研
ドライブU
手押し台車を自走式に
ブレーキ
電気ブレーキ式
全長(mm)
380
スイッチ
走行速度切替:2段(高,低速)
全幅(mm)
400
全高(mm)
1190
モーター
DC12V150W20分定格
制御
装置:FETチョッパー方式
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン160×36
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509406
U-150
¥
578,600
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950