をくだ屋技研
ハイブリッドパワーリフター
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター
エアモーター仕様だから充電不要
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509424
PL-AP350-15
350
165~530
650
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×38幅
125
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
1,758,900
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509433
PL-AP500-15
500
270~575
650
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅
170
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
1,855,700
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509449
PL-AP1000-15
1000
270~725
800
80(97)
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
303
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
2,226,600
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509458
PL-AP650-15
650
270~575
800
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅
190
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
2,007,300
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509467
PL-AP800-15
800
270~725
800
80(97)
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
300
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
2,156,600
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,500
~
/
税込
¥
9,350
~
沖縄地方
数量1につき
¥
9,500
~
/
税込
¥
10,450
~