ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク)

ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) - をくだ屋技研ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) - をくだ屋技研

エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター
エアモーター仕様だから充電不要
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
ロングフォークタイプ

ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41509494PL-AP800-15L800270~725100080(97)1500(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅310(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
2,197,000
1,898,000
2,087,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509503PL-AP1000-15L1000270~725100080(97)1500(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅313(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
2,267,300
1,898,000
2,087,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥11,000/税込¥12,100
沖縄地方数量1につき¥12,500/税込¥13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする