をくだ屋技研
バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ
(1件のレビュー)
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
積載荷重(kg)
200
350
500
650
テーブル寸法幅(mm)
135~470
165~530
215~575
265~575
テーブル寸法奥行(mm)
550
650
800
最高位(mm)
1200
1500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509573
PL-D200-12S
200
135~470
550
75(90)
1200
(ステアリング)Φ125×38幅、(ロード)Φ75×32幅
96
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
537,300
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509589
PL-D350-12S
350
165~530
650
80(95)
1200
(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ75×32幅
100
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
614,100
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509598
PL-D350-15S
350
165~530
650
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ75×32幅
138
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
645,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509607
PL-D500-12S
500
215~575
650
80(95)
1200
(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ80×38幅
137
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
702,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月7日
41509616
PL-D500-15S
500
215~575
650
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ80×38幅
157
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
727,300
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509625
PL-D650-15S
650
265~575
800
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ80×73幅
178
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
812,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
~
/
税込
¥
7,150
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~