曜日別特売

バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ

バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ - をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ - をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ - をくだ屋技研

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)

用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。バッテリー電圧(V)DC12内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41509634PLW-D350-2535080(95)2500195ステレオ(ステアリング)、ウレタン(ロード)
981,800
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509643PLW-D500-2550080(95)2500280ウレタン(ステアリング)、ウレタン(ロード)
1,095,700
759,800
835,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月15日
41509659PLW-D650-2565080(95)2500315ウレタン(ステアリング)、ウレタン(ロード)
1,125,200
759,800
835,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,500~/税込¥10,450~
沖縄地方数量1につき¥10,500~/税込¥11,550~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする