をくだ屋技研
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509668
PL-D1000-15
1000
270~725
800
80(97)
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
325
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
1,268,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509677
PL-D350-15
350
165~530
650
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×38幅
150
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
823,400
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509686
PL-D500-15
500
270~575
650
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅
195
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
908,600
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509695
PL-D650-15
650
270~575
800
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅
215
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
1,052,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509704
PL-D800-15
800
270~725
800
80(97)
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
322
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
1,203,600
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,500
~
/
税込
¥
9,350
~
沖縄地方
数量1につき
¥
9,500
~
/
税込
¥
10,450
~