をくだ屋技研
バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ
昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付
緊急遮断装置を標準装備
充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
ロングフォークタイプ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509713
PL-D1000-15L
1000
80(97)
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
335
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
1,303,200
¥
889,800
¥
978,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509729
PL-D800-15L
800
80(97)
1500
(ステアリング)Φ200×42幅、(ロード)Φ80×73幅
332
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
¥
1,239,100
¥
859,800
¥
945,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509738
PL-D500-15L
500
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅
215
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
1,002,500
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509747
PL-D400-15L
400
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×73幅
202
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
964,100
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509756
PL-D250-15L
250
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×38幅
152
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
872,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,500
~
/
税込
¥
9,350
~
沖縄地方
数量1につき
¥
9,500
~
/
税込
¥
10,450
~