をくだ屋技研
パワーリフターピロー包装ロール交換用
ピロー包装ロール交換用リフター(ターンテーブル式)
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵
透明ガードパネルの採用による広い視界
小型、軽量だから小回り抜群
スプロケットカバー付
全幅(mm)
G:426
フォーク長さ(mm)
B:520
全高H(mm)
1550
脚寸法内幅(mm)
E2:400
脚寸法外幅(mm)
E1:540
ロードセンター(mm)
【フォーク】C:400
全長F(mm)
960
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509783
PL-H200-12SR
60
210
1300
¥
383,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700