をくだ屋技研
ミニジブクレーン型パワーリフター
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)
アームスライド:300
全長(mm)
1190
摘要
車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)
575
全高(mm)
1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム150×40
車体質量(kg)
約150
ロードセンター(mm)
アーム:900
オーバーハング量(mm)
400
上昇回数(回)
58
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509808
PL-H350-12G
80
640
1740
(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ75×32幅
約150(バランスウェイト60含む)
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
414,800
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550