をくだ屋技研
リフトテーブルコティ
油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます
動力源はAC200V(三相)
仕様
ユニット内蔵
動力源
AC200V
操作
フットスイッチ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41509826
LT-F200-0712
2000
700
1200
180
1000
250
¥
888,900
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509835
LT-F200-0716
2000
700
1620
205
1120
355
¥
1,012,700
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509844
LT-F200-1020
2000
1000
2000
215
1465
490
¥
1,152,700
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509853
LT-F300-0716
3000
700
1620
220
1135
450
¥
1,204,500
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41509869
LT-F300-1020
3000
1000
2000
270
1520
690
¥
1,500,200
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800