をくだ屋技研
リフトテーブルコティ LT-Sタイプ(ジャバラ付き)
家庭用電源AC100Vで使用できます
均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。
下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
四面ジャバラ付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×850
動力源
AC100V
操作
フートスイッチ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510088
LT-2S10-0509B
100
520
850
200
1050
59
¥
547,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510097
LT-S10-0509B
100
520
850
80
580
47
¥
442,500
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510106
LT-S25-0509B
250
520
850
150
650
60
¥
479,800
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800