リフトテーブルコティ 超低床型

リフトテーブルコティ 超低床型 - をくだ屋技研リフトテーブルコティ 超低床型 - をくだ屋技研リフトテーブルコティ 超低床型 - をくだ屋技研リフトテーブルコティ 超低床型 - をくだ屋技研リフトテーブルコティ 超低床型 - をくだ屋技研リフトテーブルコティ 超低床型 - をくだ屋技研

超低床型
油圧ユニット別置き式
独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇、下降がスムーズ
いろいろな組立・加工ラインとの接続が容易な固定式
簡単操作の押しボタン式です
動力源はAC200V(三相)

仕様ユニット:別置動力源AC200V操作押ボタンスイッチ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41510115LT-E100L-05131000520128076976194(車体質量内のユニット質量32)
764,500
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510124LT-E100L-08131000780128076976215(車体質量内のユニット質量32)
791,800
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510133LT-E25L-05082505208105952993(車体質量内のユニット質量23)
624,500
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510149LT-E25L-0510250520101059759111(車体質量内のユニット質量23)
642,700
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510158LT-E50L-05085005208106053099(車体質量内のユニット質量23)
682,000
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510167LT-E50L-0510500520101060760118(車体質量内のユニット質量23)
709,500
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする