をくだ屋技研
自走式ハイキャッチ
上昇、下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
スムーズな走行性を約束する手元発進のドライブU装備
自動積荷チェックバルブ内蔵
バッテリー
DC12V28AH/5HR
全高H(mm)
1190
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ステレオ150×45
上昇時間(秒)
7~12
ロードセンター(mm)
【フォーク】D1:400、D2:320
フォーク長さC(mm)
930
全長F(mm)
1585
走行速度(km/h)
無負荷時:0~2.4、負荷時:0~2.2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510176
HC-U5A-70
500
520
930
85
720
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×56幅
145
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
1,253,000
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510185
HC-U5B-70
500
685
930
85
720
(ステアリング)Φ150×45幅、(ロード)Φ80×56幅
150
(ステアリング)ステレオ、(ロード)ウレタン
¥
1,276,100
¥
939,800
¥
1,033,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300