をくだ屋技研
手動式パワーリフター エコノミータイプ
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵
透明ガードパネルの採用による広い視界
小型、軽量だから小回り抜群
スプロケットカバー付
動力源
油圧足踏
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム150×40
内容量
1台
注意
※配達地域によって運送出来ないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※配達地域によって支店止めとなる可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41510255
PL-H350-15S
350
165~530
650
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ75×32幅
89
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
274,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510264
PL-H500-15S
500
215~575
650
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ80×38幅
103
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
342,700
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41510273
PL-H650-15S
650
265~575
800
80(95)
1500
(ステアリング)Φ150×40幅、(ロード)Φ80×73幅
125
(ステアリング)ゴム、(ロード)ウレタン
¥
427,300
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
~
/
税込
¥
9,900
~